最大18.5インチ対応回転式モバイルディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50741655 品番GP-DPS18PAT/B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。
モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)
モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。
シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。

付属品六角レンチ×1 仕様関節部の固さ:調整可能 適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX 材質アルミニウム ブラック 耐荷重(kg)1.3 本体質量(g)約250 対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ〜18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0〜40℃/〜95%(ただし結露なきこと) 軸数3(可動) 特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節 可動範囲ディスプレイ固定部:+90°〜-90°、アーム固定部:+90°〜-90°、アーム根元の回転:+180°〜-180°、モニタの取付方向:横のみ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする