250x370mm 路面道路標識[足もと注意]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50754838 品番EA983BE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。

文字内容足もと注意 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-3 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1〜2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする