エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
250x370mm 路面道路標識[とまれ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754847
品番
EA983BE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容
とまれ
取付方式
粘着式
材質
基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983BE-4
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×370
質量(g)
70
耐久性
約1〜2年