AF40-04B-8J エアフィルタ (AF40-04〜) SMC 50771454

エアフィルタ (AF40-04〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50771454 品番AF40-04B-8J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,870
この商品はオートドレン仕様など196種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)5 管接続口径1/2 接続口径1/2 付属品ブラケット付 全長(mm)171.9 質量(kg)0.36 タイプオートドレンなし ボディサイズ40 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)70 ねじの種類Rc 寸法S(mm)10.5 寸法D(mm)35.5 寸法E(mm)38.4 寸法B(mm)153.9 寸法C(mm)18 寸法T(mm)70 材質(ケース)ポリカーボネート ドレン貯留量(cm3)45 寸法M(mm)50 寸法N(mm)54 使用流体空気 寸法J(mm)35.5 寸法G(mm)40 寸法Q(mm)26 寸法R(mm)8.5 寸法U(mm)2.3 寸法V(mm)35 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出- 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ケースガードなし 寸法P11/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする