※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF810
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12)11/4
ろ過度(μm)
(40)40
注文コード
50776494
品番
AF810-12-1-40
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12)11/4
ねじの種類
(-)Rc
流れ方向
(-)左→右
オートドレン仕様
(10)フロート式オートドレン(N.C.)
ろ過度(μm)
(40)40
仕様
(1)標準外ろ過度
ボディサイズ
8
ドレン排出口
(-)標準タイプ
ケース
(-)標準タイプ
エレメント種類
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード