HNT汎用圧力計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0.25 大きさ(Φ)100mm 大きさΦ100 注文コード50784425 品番AT3/8-100X0.25MPA(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は圧力レンジ・大きさ・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状縁なし形 精度±1.6% F.S 型式HNT 大きさ(Φ)100mm 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)134 寸法a(mm)16 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)103 接続ねじG3/8B 材質(ケース)A5052P 金色アルマイト 寸法b(mm)39 精度(%)±1.6F.S. 保護等級IP30相当 大きさΦ100 寸法h(mm)82.5 測定流体空圧、油圧、その他 主な用途一般 材質(ブルドン管)C2680TW 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 寸法d3/8 材質(接続部)C3604BD 接続形状T 圧力レンジ(MPa)0.25 メーカー商品コードHNT-341A-0.25MPA 校正証明書英文校正証明書付 圧力スパン0〜0.25MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする