GRKグリセリン入り圧力計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 圧力レンジ(MPa)0〜1 メーカー商品コードGRK-221A-1MPA 注文コード50786184 品番GRK-221A-1MPA(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は圧力レンジ・メーカー商品コード・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

ケース形状縁なし形 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4B 型式GRK 大きさ(Φ)60mm 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)92 寸法a(mm)16 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ 寸法b(mm)40 精度(%)±1.6F.S. 保護等級IP56相当 大きさΦ60 寸法h(mm)59.5 測定流体気体、液体 主な用途一般 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 寸法d1/4 材質(接続部)C3604BD 接続形状U 圧力レンジ(MPa)0〜1 メーカー商品コードGRK-221A-1MPA 校正証明書英文校正証明書付 圧力スパン0〜1MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする