※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクメータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格トルク(N・m)10 電源(V)ACアダプタ(AC100〜240) 注文コード50787067 品番TNJ-10(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は定格トルク・電源・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。

適合
チャック範囲Φ10〜Φ190mm
測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下
定格トルク(N・m)10 データ出力なし 付属品ACアダプタ 質量(kg)12.5 電源(V)ACアダプタ(AC100〜240) 精度±0.5%F.S. 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする