曜日別特売
EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ 50788745

 

EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ 50788745
EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ 50788745
EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ 50788745
EA990PG-5 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ 50788745

1000ml オイラー(ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50788745
品番
EA990PG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
¥620

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。

エスコ品番
EA990PG-5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径96×223
容量(mL)
1000
ノズル長(mm)
50
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
100
関連資料:材質表(2.31MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする