250ml 給油器用取替容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790678 品番EA991CT-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。

付属品ガスジェネレーター 仕様【吐出期間設定】1〜12ヶ月 エスコ品番EA991CT-13 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20〜55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
注意
※質量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
※容器へのオイル充填には別途EA991CT-17が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする