1500ml オイルポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50792245 品番EA991GF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
容量(mL)1500 用途ブレーキオイルやクーラント等に 仕様目盛付 エスコ品番EA991GF-2 寸法(mm)【ボディ】直径95×470 質量(g)660 対応SAE60まで ノズル長(mm)380 ノズル口径(Φmm)15 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50792245 EA991GF-2 76611773 EA991GL-14 1500ml オイルサクションガン エスコ 1500ml オイルサクションガン エスコ 1個 19,900 税込21,890 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする