画像準備中

FIRST GAUGE鉄ケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ケース形状A型 注文コード50795196 品番AS1/2-100X50MPA(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品は測定範囲・外径・ケース形状など37種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状A型 精度±1.6% F.S 接続ねじG1/2 大きさΦ100 メーカー商品コードFTT-441A-50MPA 校正証明書英文校正証明書付 圧力スパン0〜50MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする