エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ220/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795553
品番
EA992CJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,311
販売価格(税別)
¥
3,010
バスケットに入れる
吊下げリング無し。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CJ-14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×98
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
20
目開き
0.87mm