SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50796444
品番
AR20-N02-NZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
232
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(N) NPT
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
排気方式
ノンリリーフタイプ
取付け方法
(-) 取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード