トルクレンチ

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)2〜10 注文コード50797025 品番QL10N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)219 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2〜10 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789 質量(kg)0.29 規格ISO6789 寸法d(mm)15 有効長(mm)145 寸法D(mm)37 寸法b(mm)7.5 寸法h(mm)17.5 寸法R(mm)11.5 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19644458
2024-01-24
用途:
エアーシリンダーのOH
製造業

全てトルク管理が必要なため購入。東日なので安心して使用できます。

対象商品:
19644467
2017-10-10
用途:
機械組立用

QL50Nと併用しているが、こちらの目盛板が格段に見やすい。
黄色のグリップもQL50Nとの識別に役立っています。
ケースは付属すればいいなと思いますが、自分で適当な入れ物を
探すつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする