AR30-03-1R-A レギュレータ AR30 SMC 50798212

レギュレータ AR30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50798212 品番AR30-03-1R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は169種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ 管接続口径Rc3/8 流れ方向(R)右→左 ねじの種類Rc 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2 排気方式リリーフタイプ 取付け方法(-) 取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする