エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
780x460x645mm ダストボックス(3分別)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799272
品番
EA995A-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,901
販売価格(税別)
¥
9,910
バスケットに入れる
1台で3種類のゴミを分別可能。
容量(L)
135(各45)
材質
ポリプロピレン
付属品
8種類の分類シール
仕様
ゴミ袋ストッパー付
エスコ品番
EA995A-32
寸法(mm)
780×460×645(H)
質量(kg)
6.2
種類
分別用
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ