エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801494
品番
EA995CA-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,776
販売価格(税別)
¥
6,160
バスケットに入れる
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)
25
材質
再生ポリプロピレン
エスコ品番
EA995CA-161
セット内容
本体・フタ
寸法(mm)
210×350×690(H)
質量(kg)
1.8
色(フタ)
モスグリーン
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ