※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
パイロット式レギュレータ AR425〜935
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50802446
品番
AR435-04B-R
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)
(35) 0.02〜0.2
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
仕様
準標準仕様
取付け方法
(B) ブラケット付
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
CADデータダウンロード