※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
パイロット式レギュレータ AR425〜935
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50802482
品番
AR435-N04BG-R
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)
(35) 0.02〜0.2
ボディサイズ
(4) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計付
仕様
準標準仕様
取付け方法
(BG) ブラケット+圧力計
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
CADデータダウンロード