※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ ARM11

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 注文コード50809044 品番ARM11AA1-108-Q
参考基準価格(税別)¥17,660 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など178種類から選べます 他の種類を見る

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

機能(Q)圧力表示機能あり 単位(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa 圧力計圧力計付 ハンドル位置(A)上 レギュレータブロックの連数(1)1連 給気ブロック取付位置3方弁集中給気ブロック+圧力スイッチブロック:R側 IN・OUT継手種類(08)IN側:ストレートΦ6・OUT側:ストレートΦ6 排気機構リリーフタイプ IN・OUT配管位置(1)IN側:下、OUT側:下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする