曜日別特売
ARM5SA-08-2 マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMC 50821976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ注文コード50821976品番ARM5SA-08-2
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・単体仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

オプション(2)ノンリリーフ取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付表示単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa圧力計圧力計なしIN・OUT継手種類(08)IN側:ストレートΦ6、OUT側:ストレートΦ6排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする