曜日別特売
RBS-182-10Rc 黄銅製三方ボールバルブ ハマイ 50823369

黄銅製三方ボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
流体水、油、ガス等
内容量1個注文コード50823369品番RBS-182-10Rc
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96口径(Φmm)7接続ねじRc3/8接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)面間寸法(mm)54材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※中央ポート以外を入口側として使用する場合の最高使用圧力は0.98MPa、温度は-10℃~+80℃(不凍)の範囲で使用してください。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メ-カーにご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする