※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BBS-B77-10Rc 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア) ハマイ 50823703 BBS-B77-10Rc 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア) ハマイ 50823703

黄銅製ロック機能付ボールバルブ(ツマミハンドル)(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50823703 品番 BBS-B77-10Rc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質(本体)C3771 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 最高使用圧力(MPa)1.96 口径(Φmm)7.5 接続ねじRc3/8 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) 材質(キャップ)防水:PP ハンドル形状ツマミ 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)PBT 材質(ストッパー)SUS430 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 面間寸法(mm)44.5 材質(スプリング)SUS304 材質(スピンドル)C3604 材質(ビス)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エンドキャップ)C3604 バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする