1回転未満ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0.08 注文コード50825418 品番2900A-70(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る

緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0.08 測定力(N)2以下 目盛40-0-40 長針1回転(mm)0.1 指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[1/2回転](μm)- 指示誤差[1/10回転](μm)2 指示誤差[全測定範囲](μm)3 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)0.5 裏ぶた仕様耳金付き 校正証明書英文校正証明書付 付属品英語版校正証明書付 仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防水(IP64)/宝石入/1回転未満 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法F(mm)12.3 本体質量(g)150 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)67 寸法C(mm)57 目盛仕様40-0-40 保護等級IP64 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)26.2 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする