三桂製作所
SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
63
47
51
55
57
63
66
72
76
80
85
88
92
96
106
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826257
品番
LS2A25
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質
ステンレス
寸法L(mm)
63
温度範囲(℃)
-50~200
外径D(Φmm)
25.4
寸法P(mm)
46
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
8.2