三桂製作所
被覆SUSケーブル万能サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
75
75
75
28
34
39
44
49
54
59
64
70
80
85
90
95
100
106
111
116
121
126
131
136
141
23
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826729
品番
LS3AV28
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
寸法L(mm)
75
温度範囲(℃)
-20~90
外径D(Φmm)
28
寸法P(mm)
52
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
10.6