三桂製作所
被覆SUSケーブル万能サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
131
131
131
28
34
39
44
49
54
59
64
70
75
80
85
90
95
100
106
111
116
121
126
136
141
23
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826835
品番
LS3AV50
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
寸法L(mm)
131
温度範囲(℃)
-20~90
外径D(Φmm)
50
寸法P(mm)
74
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
22.6