三桂製作所
被覆SUSケーブル万能サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
136
136
136
28
34
39
44
49
54
59
64
70
75
80
85
90
95
100
106
111
116
121
126
131
141
23
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826844
品番
LS3AV52
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
寸法L(mm)
136
温度範囲(℃)
-20~90
外径D(Φmm)
52
寸法P(mm)
76
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
23.4