KQ101-24004 ロングライフクーラント(イスズ車専用) PITWORK(日産) 50828505

ロングライフクーラント(イスズ車専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード50828505 品番KQ101-24004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。
酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。
LLCの交換は車検時が最適です。
冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。

希釈液補充液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする