KQ101-24018 ロングライフクーラント(イスズ車専用) PITWORK(日産) 50828514

ロングライフクーラント(イスズ車専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード50828514 品番KQ101-24018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。
酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。
LLCの交換は車検時が最適です。
冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。

希釈液補充液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50828514 KQ101-24018 53891593 KQ202-20018 ロングライフクーラント(イスズ車専用) PITWORK(日産) ロングライフクーラント(イスズ車専用) PITWORK(日産) 1缶(18L) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする