※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
小型減圧弁 ARX20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50829116
品番
ARX20-F02B
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.05〜0.85
オプション
(B)ブラケット
ねじの種類
(F)G
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード