KA760-15000 ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産) 50829993

ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(150g)注文コード50829993品番KA760-15000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。

用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50829993
2023-01-30
用途: ミッションの合わせ面に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

独特な色が気になる方もいるかもしれませんが、使用用途としては良いものだと思います。

対象商品 : 50829993
2020-01-21
用途: サーモスタット交換時、インレットの漏れ防止に

SR20エンジンのサーモスタット交換時に使用。
整備マニュアルではスリーエムの1207Cを使用する様に書いてあるが、
こちらのほうが単価も安く、多分同一品?の為使用。
 ピットワークの製品なのでもちろん問題はなく、きちんとラジエターホースインレットの漏れを防止して、問題もなし。

2が参考にしています
2019-11-28
用途: 車バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化後も弾力があり剥がす時も色が目立つので綺麗になったかすぐに分かります。
色々な場面で使える万能タイプですが色が色なだけにバイク等で見える部分に使う際は他の色を使います。

2が参考にしています
対象商品 : 50829993
2020-05-10
用途: オイルパンのシール

古いチューブが残っていたが、作業中に足りなくなった場合を考え購入した。古いチューブは購入後3年程度でちょくちょく使用し完全密封し保管していたが、硬化は進行していたらしく施工の際の粘度が高くて塗布に時間がかかり施工太さも満たせないので、新チューブにしてみたら軽々と施工できた。当然古いチューブは捨てた。大作業の際には新品を使用すると失敗なく短時間に終わる。

1が参考にしています
対象商品 : 50829993
2019-04-27
用途: オイルや水のガスケットとして使用

色々なメーカーの中でも日産の液ガスが一番使いやすく漏れません。

対象商品 : 50829993
2018-03-27
用途: 自動車整備
福部屋

オイル漏れのひどいものに対する安全マージンの必須液体パッキンです 効果はばつぐん間違いない商品です

対象商品 : 50829993
2017-01-06
用途: ウォーターポンプ貼り付け

速乾性が良くていい、ガッチリとまり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする