曜日別特売
111382 キュッとポン 竹虎 50830439

メイン画像

111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439
111382 キュッとポン 竹虎 50830439

キュッとポン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード50830439品番111382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キュッとしばってポンと捨てる!
様々なシーンで活用できて、コンパクトに持ち運べる、便利な携帯用トイレです。
「超吸収パッド入り」で、排尿3回分(目安)を素早く吸収し、ジェル化します(1回150mlとして450ml分)
コンパクトなロールタイプで、保管場所を取りません。
ひも付きで簡単に密閉が出来処分が楽!
車や防災バックに保管すれば、もしもの時にも安心!1枚ずつ切り離してお使いご使用いただけます。

用途
【こんな時に】
・災害時の緊急用トイレとして
(仮設トイレ設置まで7日以上かかる場合も)
・アウトドアやキャンプ、車内での携帯用トイレとして
・介護用ポータブルトイレの処理袋として
・断水だけでなく、排水管の破損などトイレが使えないときに
材質(袋/ヒモ)ポリエチレン、(吸水パッド)吸水ポリマー・セルローズ寸法(幅W×高さH)(mm)(袋)約650×約380、(吸水パッド)約240×約130吸水量(mL)パッド/約450
注意
処分方法は各自治体の条例にしたがってください。

商品説明動画

竹虎【キュッとポン(R)】介護用トイレのご紹介
竹虎【キュッとポン(R)】簡易トイレのご利用方法
竹虎【キュッとポン】簡易トイレ 特長のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする