曜日別特売
AS2001F-06-3-X12 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F SMC 50833027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード50833027品番AS2001F-06-3-X12
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・パネル取付板厚:最大3.5mm
・取付け、取外しが容易
パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。

ロックナット(-)ロックナット六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする