曜日別特売
327308 SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ) 50833037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTMAX α-14 Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード50833037品番327308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。
アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤサイズ110/80ZR18M/C (58W)リム径(inch)18適合FタイプTL標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110速度記号/荷重表示(58W)許容リム幅(inch)2.50~3.00トレッド幅(mm)109偏平率(%)80タイヤ外径(mm)634
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※α-14(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする