曜日別特売
NO.1230 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪 大有(タイユウ) 50834832

NO.1230 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪 大有(タイユウ) 50834832
NO.1230 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪 大有(タイユウ) 50834832
NO.1230 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪 大有(タイユウ) 50834832

スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
50834832
品番
NO.1230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000

コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ!
油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!
コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。
ゴム車輪3輪タイプ

用途
倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。
耐荷重(kg)
500
質量(kg)
44
タイプ
耐水ベアリングタイプ
車輪
150Φ固定車:ゴム2個、150Φ自在車:ゴム1個
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
フォーク:500×800×160~210、車体:500×1290×875
リフト方式
ワンタッチ足踏レバー
注意
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形していて確実に掴むことができないドラム缶は使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポーターリフト/大有株式会社 パレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50834832NO.123033230953NO.1220NO.1220 スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪 大有(タイユウ) 33230953スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪大有(タイユウ)1台
¥209,800
欠品中
税込¥230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする