50910004 セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842567 50910004 セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842567

セパレートハンドルKIT (ストッパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CBR250R 11-17 注文コード50842567 品番50910004
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

材質アルミ6061材 幅(mm)[ハンドルエンド]620〜700(純正635) 高さ(mm)[スペーサー有]純正-11(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-21(ハンドルエンド位置) 角度(°)[垂れ角]5(純正1) 機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応 開き角度(度)100〜130(純正113) 主な適合車種CBR250R 11-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする