50910005 セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842576 50910005 セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842576

セパレートハンドルKIT (ストッパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CBR250RR 17-20 注文コード50842576 品番50910005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

材質アルミ6061材 幅(mm)[ハンドルエンド]640〜660(純正640) 高さ(mm)[スペーサー有]純正-3(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-13(ハンドルエンド位置) 角度(°)[垂れ角]7.5(純正3) 機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応 開き角度(度)[スペーサー無]100〜122、[スペーサー有]95〜113(純正113) 主な適合車種CBR250RR 17-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする