50930003 セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842594 50930003 セパレートハンドルKIT (ストッパー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842594

セパレートハンドルKIT (ストッパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種YZF-R25 19 注文コード50842594 品番50930003
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は主な適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

材質アルミ6061材 幅(mm)[ハンドルエンド]655(純正645) 高さ(mm)[スペーサー有]純正-14.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-9.5(ハンドルエンド位置) 角度(°)[垂れ角]5(純正0) 機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応 開き角度(度)120(純正120) 主な適合車種YZF-R25 19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする