材質アルミ6061材
幅(mm)[ハンドルエンド]645〜685(純正650)
高さ(mm)[スペーサー有]純正+3.5(ハンドルエンド位置)、[スペーサー無]純正-1.5(ハンドルエンド位置)
角度(°)[垂れ角]7.5(純正6.7)
機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
開き角度(度)104〜127(純正112)
主な適合車種NINJA250 18/NINJA400 18