オイルフィルター

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ 主な適合純正品番SUZUKI:16500-45810 注文コード50852077 品番SF-3001
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はメーカー・主な適合純正品番など34種類から選べます 他の種類を見る

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

主な適合純正品番SUZUKI:16500-45810 メーカースズキ 主な適合車種SUZUKI/GSX250(76-80年式)、SUZUKI/GSX250(80-81年式)、SUZUKI/GSX250E(86年式)、SUZUKI/GSX250ES(86年式)、SUZUKI/GSX250L(86年式)、SUZUKI/GS400(77-78年式)、SUZUKI/GS400E(78年式)、SUZUKI/GSX400(80年式)、SUZUKI/GSX400(82年式)、SUZUKI/GSX400E(83年式)、SUZUKI/GSX400F(81年式)、SUZUKI/GSX400FA(89年式)、SUZUKI/GSX400FS(82年式)、SUZUKI/GSX400FSC(82年式)、SUZUKI/GSX400L(83年式)、SUZUKI/GSX-R400(88年式)、SUZUKI/GSX-R400RF(89年式)、SUZUKI/GSX-R400RFA(89年式)、SUZUKI/GSX-R400S(89年式)、SUZUKI/GS550(78-79年式)、SUZUKI/GS550E(78-80年式)、SUZUKI/GS550M(82年式)、SUZUKI/GS750(77-79年式)、SUZUKI/GS750E(78-79年式)、SUZUKI/GS750G(81年式)、SUZUKI/GSX750S(85年式)、SUZUKI/GS1000(78-79年式)、SUZUKI/GS1000E(78-80年式)、SUZUKI/GS1000S(82年式)
注意
※品番によってOリングが付属しない場合がございます。詳細は各品番の商品ページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
ST250Eオイル交換時に使用
建設業・工事業

交換後特にオイル漏れなどもなく順調です。価格も魅力です。複数個購入いたしました。

2人が参考にしています
2025-02-28
用途:
オイル交換のお供に
トミーズスター 様 (サービス業)

HONDA GL1000にて使用。
2回に一度交換で安心。

対象商品:
50851937
2024-09-27
用途:
バイクの定期交換に使用
サービス業

従来より、本製品を使用している。実績は既に実感しているので、今後も引き続き使用する。

対象商品:
50852226
2024-02-08
用途:
オートバイのオイル交換時

全く問題のない純正同等品でこの商品のリピーターです。

対象商品:
50852183
2022-11-16
用途:
2015KX250Fに

いつも使っています。純正より100円安いくらいですが、純正同等です。ベスラかユニオンのフィルターなら問題ないですね。

対象商品:
50852235
2022-11-24
用途:
オイル交換。
株式会社新和製作所 様

バルカンSのオイル交換に使用。
純正より信頼の日本製ベスラ。

対象商品:
50851955
2022-03-02
用途:
オートバイの整備
奈良トヨタ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品は満足のいくものでした。納期も不満はなかったです。改善をお願いするなら適合するSSTの品番や商品のサイズをわかりやすくして欲しい。SSTを探すのに現物合わせでしたので町の工具店にて購入しましたが、対応品がわかれば一緒に購入出来ました。

対象商品:
50852226
2022-05-17
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

純正品と同等かそれ以上の品質と思います。色も赤身かかっていて見た目も良いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする