曜日別特売
RK-2 レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシン 50852926

RK-2 レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシン 50852926
RK-2 レンコン金物 ・Ⅱ BXカネシン 50852926

レンコン金物 ・Ⅱ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50852926品番RK-2
参考基準価格(税別)¥755販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50852926
2021-07-19
用途: 羽子板ボルトが使えない時
建設業・工事業

見出しの部材にアリ掛け仕口の引っ張りに使用しました。仕様には問題ないのですが、値段がもう少し安価になれば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする