曜日別特売
22450059 ストリートボックス ストリートボックス [モノ] 460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 50857827

※単品画像

22450059 ストリートボックス ストリートボックス [モノ] 460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 50857827
22450059 ストリートボックス ストリートボックス [モノ] 460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 50857827
22450059 ストリートボックス ストリートボックス [モノ] 460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 50857827
22450059 ストリートボックス ストリートボックス [モノ] 460 エマルジョン HPA付 HYPERPRO(ハイパープロ) 50857827

ストリートボックス ストリートボックス [モノ] 460 エマルジョン HPA付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50857827
品番
22450059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの
秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。
リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、
ハイパープロの魅力を堪能できます。

主な適合車種
SV650X(ABS) 19-20
仕様
タイプ:エマルジョン、油圧プリロードアジャスター:付き、リアスプリング:コンスタントライジングレート
セット内容
リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする