ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの HDMIケーブル
HDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50857957
品番
HDMI-ADV-HD30 3M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コネクタ部分がコンパクト
接続時にでっぱりが少なく使いやすいケーブルです
仕様
フルHD 3D対応、OEC(基本リンク機能)対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
ケーブル外径(Φmm)
約6
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K2K
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス