ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの USBケーブル
USB miniB接続ケーブル USB-AB MINIシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50858578
品番
USB-AB10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USBポートを持つPCとUSBミニBタイプコネクタを持つデジカメ等を接続する際に利用するUSBケーブルです。
フェライトコアケーブル仕様
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini-Bオス
USBタイプ
USB2.0
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス