ユーボン
USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
50858797
品番
USB-AAE-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1
色
ベージュ
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス