ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの USBケーブル
USB2.0 ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50858833
品番
USB-AB-20
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
2
色
ベージュ
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス