ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユーボンの 丸型コネクタ
圧接形中継コネクタ セミシェップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50859497
品番
NDC2824U
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
WG28-26使用時:1、WG24使用時:2
作業温度範囲(℃)
0〜40
使用温度範囲(℃)
-20〜75
材質
ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅
推奨適合工具
NDC TOOL
適合電線サイズ
Φ0.4mm〜0.5mm AWG28-AWG24