2.25-17R ビジネス用タイヤ 2.25-17 KINGS TIRE 50872788

2.25-17R ビジネス用タイヤ 2.25-17 KINGS TIRE 50872788
2.25-17R ビジネス用タイヤ 2.25-17 KINGS TIRE 50872788
2.25-17R ビジネス用タイヤ 2.25-17 KINGS TIRE 50872788

ビジネス用タイヤ 2.25-17

(44件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード50872788品番2.25-17R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。
海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。

タイヤサイズ2.25-17リム径(inch)17タイプW/Tパターン9336標準リム幅(inch)1.6速度記号/荷重表示4PR許容リム幅(inch)1.20, 1.35, 1.40, 1.50, 1.60トレッド幅(mm)61タイヤ外径(mm)556
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※前輪と後輪でサイズやパターンが異なる場合が多いので新車指定のサイズを確認の上、正しいサイズのタイヤを装着して下さい。
※ホイールは付属しておりません。装着にはチューブが必要です。(別売)
※タイヤサイド部に回転方向表示の矢印が表示されているタイヤは矢印の方向に従ってリム組を行って車両に装着して下さい。
※タイヤ装着後はグリップが安定するまでは急発進や急加速、急ブレーキ、急旋回等の無理な走行は絶対にしないで下さい。必ず慣らし走行を100Km以上の距離で行ってください。また必ず法定速度以下で走行して下さい。タイヤ交換は必ず専門の業者へ依頼して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
508727882.25-17R35113671MCS002552.25-17R STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35113671STANDARDBRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
3,298
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です
508727882.25-17R351140463290322.25-17R STANDARD IRC 35114046STANDARDIRC1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
508727882.25-17R351141775054217102.25-17R BUSINESS Vee Rubber 35114177BUSINESSVee Rubber1本
2,198
税込2,418
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 【最新】AA01スーパーカブに

以前この商品を購入し★2で投稿した者です。投稿の再レビューしたかったがモノタロウは一度レビューすると編集出来ないので再投稿します。
到着したタイヤは(2122)2022年21週で約3年落ちなのでアウトレットなりですね。前回同様遮光フィルムでぐるぐる巻きだったので紫外線や空気による劣化は最低限だと思います。
以前レビューした通りこのタイヤは本当にビードが硬いので素人の私は避けたかったのですが、アウトレット価格を知ったオーナーからどうしてもこのタイヤでまたタイヤ交換してほしいと言われてしまいました。またチューブ噛みの苦労がよぎったので考えた結果、Youtubeによく掲載されているタイラップを使ったカブのタイヤ交換でやってみました。この方法を使ってタイラップ代が100円程かかりますがこのタイヤでも簡単に交換出来ました。タイラップを使った交換であればこのアウトレット価格でさっさと交換して使い潰すというのもアリなのかなと思い再レビューした次第です。
ちなみに75kgオーナーがリヤに20kg程積んで短距離走行を繰り返す使い方の場合、前回交換したこのタイヤは3年3,500kmでスリップサイン、サイドは細かいヒビのなか一周がっつり亀裂が入ってる状況での交換でした。ご参考まで。

2025-08-21
用途: バイクの保守
運輸・通信業

ヤマハタウンメイトのフロントタイヤに使用しました、
古いタイヤは縦溝のタイヤでしたが、溝を追加加工された道路で不安定な感覚があつたため、FタイプではなくRタイプをフロントに使用してみましたが問題なく使用しています。組付け時にタイヤの硬さはそれほど気になりませんでしたが、テープが巻かれていたため、タイヤがペチャンコで細くなつている状態でしたのでそのためチューブの挿入等で組付けにくい状態でした、
リムへの挿入は、リヤに使用した井上のタイヤよりほんの少し作業性が悪い程度でした。作業はビードクリームをタップリ塗り、良いタイヤレバーを使用すればOKだと思います。2.5サイズがあればリヤもこれにしたかったです。

2025-08-19
用途: スーパーカブに
農・林・水産業

ひび割れたタイヤの交換に購入。
ビードが固いとのレビューもあるが、作業に困るほどではない。
ゴムが厚い分しっかりした操作性・乗り心地で良い。

1が参考にしています
2025-07-15
用途: ひび割れたカブのタイヤ交換
農・林・水産業

5年経ってひび割れたカブタイヤの交換用に購入。
他のレビューでビードが固くて組みにくいとあったが、カブプロに6PRのタイヤを履かせるのと比べれば簡単。
距離を走らないので、減る前にひびが出るので安価な本品は手軽に交換できるので助かる。

2025-09-10
用途: スーパーカブ前輪に

製造は3122なので2022年31週。アウトレットなりでした。結束バンドを使って交換したのでハメづらいということも特に無し。原付タイヤのこだわりがない人に。

対象商品 : 50872772
2025-10-02
用途: スーパーカブタイヤ交換
その他業種

交換後乗ったときに後方が触れてパンクしたかと思った。乗っていると次第に慣れてはくるが、なんだかなー。

対象商品 : 50872772
2024-04-03
用途: タウンメイトのタイヤ交換

フロントタイヤの交換に使用。バイク屋で交換してもらいました。この値段でこの品質なら次回もこれで充分だと感じてます。

1が参考にしています
対象商品 : 50872772
2023-03-30
用途: タイヤ交換時
医療・福祉・介護関連業

親切に箱に梱包されていました。商品はとても良いと思います。コスパも良いと思います。ホンダスーパーカブにぴったりでした。次回のタイヤ交換時には、また使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする